Referințe
Beta Tools:414 1,50
Rubix:d1190683
Producator:004140046
EAN:8014230167602


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 40 mm |
| Lungimea tăieturii | 18 mm |
Detalii produs : 414 1,50 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 414 1,50
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 74x56x9 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1 g |
| Diametrul forajului | 1.5 mm |
| Lungime totală | 40 mm |
| Lungimea tăieturii | 18 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 1.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere