Referințe
Beta Tools:414 9,75
Rubix:d1191928
Producator:004140144
EAN:8014230167930


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 9.75 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 133 mm |
| Lungimea tăieturii | 87 mm |
Detalii produs : 414 9,75 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 414 9,75
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x122x17 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 54 g |
| Diametrul forajului | 9.75 mm |
| Lungime totală | 133 mm |
| Lungimea tăieturii | 87 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 9.75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere