Referințe
Beta Tools:419 14X310
Rubix:d1181581
Producator:004190092
EAN:8014230144900


rezumat tehnic
| Lungime totală | 310 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 14 mm |
| Lungimea tăieturii | 250 mm |
Detalii produs : 419 14X310 BETA - CONCRETE DRILL BETA TOOLS 419 14X310
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 390x65x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 202 g |
| Lungime totală | 310 mm |
| Diametrul forajului | 14 mm |
| Lungimea tăieturii | 250 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere