Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 42K 20
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:42K 20
Rubix:d1182998
Producator:000429020
EAN:8014230560113

Detalii produs : 42K 20 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42K 20
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 195,4 g |
| Lungime | 243 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
