Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 42K 29
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:42K 29
Rubix:d1185283
Producator:000429029
EAN:8014230601878

Detalii produs : 42K 29 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42K 29
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 420x125x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 458 g |
| Lungime | 338 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
