Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 42LMP 10
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:42LMP 10
Rubix:d1189593
Producator:000420510
EAN:8014230158556

Detalii produs : 42LMP 10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42LMP 10
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 220x45x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 55 g |
| Deschidere | 10 mm |
| Lungime | 172 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
| Diametru | 22.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
