Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 42LMP 17
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:42LMP 17
Rubix:d1187002
Producator:000420517
EAN:8014230158624

Detalii produs : 42LMP 17 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42LMP 17
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 205 g |
| Lungime | 261 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
