Tăietor de filete cu ascuțire GUN pentru găuri standard metrice orb și prin găuri Beta Tools 428FC 4
Tăietor de filete cu ascuțire GUN pentru găuri standard metrice orb și prin găuri Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:428FC 4
Rubix:d1189752
Producator:004280104
EAN:8014230170664

Detalii produs : 428FC 4 BETA - GUN SHARPENING THREAD-CUTTER FOR STANDARD METRIC BLIND AND THROUGH BORES BETA TOOLS 428FC 4
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6 g |
| Diametrul filetării | 3.4 mm |
| Fir | 0.7 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
| Lungime totală | 63 mm |
| Diametrul forajului | 3.4 mm |
| Adâncimea firului | 13 mm |
| Lungimea capacității | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere