SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools 430ASW 1/2
SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:430ASW 1/2
Rubix:d1185506
Producator:004300038
EAN:8014230141718

Detalii produs : 430ASW 1/2 BETA - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS BETA TOOLS 430ASW 1/2
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 128x71x66 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 129 g |
| Numărul de elemente | 3 |
| Lungime totală | 75 mm |
| Diametrul forajului | 7 mm |
| Nu. de fire pe inch | 20 |
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Materialul caroseriei | hss |
| Adâncimea firului | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
