SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools 433 24X2

Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Beta Tools:433 24X2
Rubix:d1186127
Producator:004330227
EAN:8014230171418
brand logo

rezumat tehnic

Numărul de elemente2
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 433 24X2 BETA - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS BETA TOOLS 433 24X2


Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel

Puncte forte

Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel

Aplicații

Drilling and threading tools

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)150x115x45 mm
Logistic Greutate416 g
Numărul de elemente2
Lungime totală80 mm
Diametrul forajului14.5 mm
Diametrul filetării24 mm
Adâncimea firului22 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere