SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools 430ASW 7/16
SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:430ASW 7/16
Rubix:d1190408
Producator:004300037
EAN:8014230141701

Detalii produs : 430ASW 7/16 BETA - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS BETA TOOLS 430ASW 7/16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 130x70x65 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 108 g |
| Numărul de elemente | 3 |
| Lungime totală | 70 mm |
| Diametrul forajului | 6.2 mm |
| Nu. de fire pe inch | 9 |
| Diametrul filetării (inch) | 7/16 '' |
| Materialul caroseriei | hss |
| Adâncimea firului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
