SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools 430ASC 3/8
Set of 3 UNC hand taps (roughing, intermediate, finishing) in chrome steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:430ASC 3/8
Rubix:d1181773
Producator:004300053
EAN:8014230141749

Detalii produs : 430ASC 3/8 BETA - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS BETA TOOLS 430ASC 3/8
Set of 3 UNC hand taps (roughing, intermediate, finishing) in chrome steel
Puncte forte
Set of 3 UNC hand taps (roughing, intermediate, finishing) in chrome steel
Aplicații
Drilling and threading tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 128x71x66 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 116,5 g |
| Numărul de elemente | 3 |
| Lungime totală | 75 mm |
| Diametrul forajului | 5.5 mm |
| Nu. de fire pe inch | 18 |
| Materialul caroseriei | hss |
| Diametrul filetării | 5.5 mm |
| Adâncimea firului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
