SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools 434 24X2
SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:434 24X2
Rubix:d1190558
Producator:004340032
EAN:8014230171654

Detalii produs : 434 24X2 BETA - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS BETA TOOLS 434 24X2
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 330 g |
| Numărul de elemente | 2 |
| Lungime totală | 80 mm |
| Diametrul forajului | 14.5 mm |
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Adâncimea firului | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
