SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools 433ASF 1"
Set of 2 UNF fine-pitch hand taps, chrome steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:433ASF 1"
Rubix:d1191621
Producator:004330310
EAN:8014230171432

Detalii produs : 433ASF 1" BETA - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS BETA TOOLS "433ASF 1"""
Set of 2 UNF fine-pitch hand taps, chrome steel
Puncte forte
Set of 2 UNF fine-pitch hand taps, chrome steel
Aplicații
Drilling and threading tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 170x140x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 540 g |
| Numărul de elemente | 2 |
| Lungime totală | 130 mm |
| Diametrul forajului | 16 mm |
| Nu. de fire pe inch | 20 |
| Materialul caroseriei | hss |
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Adâncimea firului | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
