SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools 433 9X0,75
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:433 9X0,75
Rubix:d1191501
Producator:004330205
EAN:8014230101033

Detalii produs : 433 9X0,75 BETA - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS BETA TOOLS 433 9X0,75
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Puncte forte
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicații
Drilling and threading tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 128x71x66 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 34 g |
| Numărul de elemente | 2 |
| Lungime totală | 63 mm |
| Diametrul forajului | 6 mm |
| Diametrul filetării | 9 mm |
| Adâncimea firului | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere