SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools 430 6
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:430 6
Rubix:d1191500
Producator:004300006
EAN:8014230086965

Detalii produs : 430 6 BETA - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS BETA TOOLS 430 6
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Puncte forte
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicații
Drilling and threading tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 128x71x66 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 40,6 g |
| Numărul de elemente | 3 |
| Lungime totală | 50 mm |
| Diametrul forajului | 5 mm |
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Adâncimea firului | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
