SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools 433 16X1
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:433 16X1
Rubix:d1182602
Producator:004330220
EAN:8014230101187

Detalii produs : 433 16X1 BETA - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS BETA TOOLS 433 16X1
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Puncte forte
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicații
Drilling and threading tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 162 g |
| Numărul de elemente | 2 |
| Lungime totală | 80 mm |
| Diametrul forajului | 10 mm |
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Adâncimea firului | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere