SET de tăietori de fire manuale standard Ruko 230080
Hand Thread Chamfer
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ruko:230080
Rubix:d728465
EAN:4007140023926

Documente
Detalii produs : 230080 RUKO - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS RUKO 230080
The hand tap consists of heavy-duty high-speed steel. For through threads and bottoming threads in unalloyed and low-alloyed steels up to a strength of 800 N/mm², malleable cast iron and non-ferrous metals. The thread is cut in three operation.
Informații tehnice
atribute
| Numărul de elemente | 3 |
|---|---|
| Lungime totală | 56 mm |
| Diametrul forajului | 6.8 mm |
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Adâncimea firului | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere