SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools 430 24
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:430 24
Rubix:d1189630
Producator:004300024
EAN:8014230170954

Detalii produs : 430 24 BETA - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS BETA TOOLS 430 24
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Puncte forte
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicații
Drilling and threading tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 715 g |
| Numărul de elemente | 3 |
| Lungime totală | 110 mm |
| Diametrul forajului | 14.5 mm |
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Adâncimea firului | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
