SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools 434 20X125
SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:434 20X125
Rubix:d1181775
Producator:004340026
EAN:8014230171593

Detalii produs : 434 20X125 BETA - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS BETA TOOLS 434 20X125
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 218 g |
| Numărul de elemente | 2 |
| Lungime totală | 80 mm |
| Diametrul forajului | 12 mm |
| Diametrul filetării | 20 mm |
| Adâncimea firului | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
