SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools 433 11X1,25
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:433 11X1,25
Rubix:d1191232
Producator:004330212
EAN:8014230101101

Detalii produs : 433 11X1,25 BETA - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS BETA TOOLS 433 11X1,25
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Puncte forte
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicații
Drilling and threading tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 128x71x66 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 87 g |
| Numărul de elemente | 2 |
| Lungime totală | 70 mm |
| Diametrul forajului | 7 mm |
| Diametrul filetării | 11 mm |
| Adâncimea firului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere