SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools 430 8
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:430 8
Rubix:d1192926
Producator:004300008
EAN:8014230086972

Detalii produs : 430 8 BETA - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS BETA TOOLS 430 8
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Puncte forte
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicații
Drilling and threading tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 155x95x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 53 g |
| Numărul de elemente | 3 |
| Lungime totală | 56 mm |
| Diametrul forajului | 5 mm |
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Adâncimea firului | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
