SET de tăietori de fire manuale standard Ruko 230045
Hand Thread Chamfer
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ruko:230045
Rubix:d727687
EAN:4007140094018

Documente
Detalii produs : 230045 RUKO - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS RUKO 230045
The hand tap consists of heavy-duty high-speed steel. For through threads and bottoming threads in unalloyed and low-alloyed steels up to a strength of 800 N/mm², malleable cast iron and non-ferrous metals. The thread is cut in three operation.
Informații tehnice
atribute
| Numărul de elemente | 3 |
|---|---|
| Lungime totală | 50 mm |
| Diametrul forajului | 3.7 mm |
| Diametrul filetării | 4 mm |
| Adâncimea firului | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere