SET de tăietori de fire manuale standard Facom 227.18X250T3
227 - Standard taps
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:227.18X250T3
Rubix:d1341483
EAN:3148511533550

Detalii produs :
227 - Standard taps
- 227.T3: 3 tap set (rough, intermediate and finish).
- 227.T2: 2 tap set (rough and finish). Standard: NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857
- 227.T3: 3 tap set (rough, intermediate and finish).
- 227.T2: 2 tap set (rough and finish). Standard: NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 402 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 140x80x27 mm |
| greutate ambalate | 402 g |
| Numărul de elemente | 3 |
| Lungime totală | 112 mm |
| Diametrul cozii | 18 mm |
| Diametrul filetării | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
