Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 52MQ 14
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:52MQ 14
Rubix:d1182054
Producator:000520114
EAN:8014230102603



Detalii produs : 52MQ 14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 52MQ 14
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x90x15 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 88 g |
| Deschidere | 14 |
| Lungime | 146 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
