Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 55K 30X32
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:55K 30X32
Rubix:d1186693
Producator:000559108
EAN:8014230601830

Detalii produs : 55K 30X32 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55K 30X32
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 510,5 g |
| Lungime | 297 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
