Referințe
Beta Tools:900K 9
Rubix:d1183000
Producator:009009090
EAN:8014230560601

Detalii produs : 900K 9 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 900K 9
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 15,1 g |
| Deschidere | 9 |
| Lungime | 25 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
