Referințe
Beta Tools:7076BD
Rubix:d1190013
Producator:070760019
EAN:8014230725093

Detalii produs : 7076BD BETA - SAFETY SPECTACLES BETA TOOLS 7076BD
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 220x84x65 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 130 g |
| Acoperirea ochelarilor | fără |
| Material de ramură | plastic |
| Tip | prescripție |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
