Referințe
Beta Tools:710 16
Rubix:d1184653
Producator:007100016
EAN:8014230028446

Detalii produs : 710 16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 710 16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 58,3 g |
| Lungime | 30 mm |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 58.3 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
