Extensie pentru chei tubulare Beta Tools 720/21
Extensie pentru chei tubulare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:720/21
Rubix:d1187008
Producator:007200822
EAN:8014230029047

Detalii produs : 720/21 BETA - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET BETA TOOLS 720/21
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 276,5 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Lungime | 125 mm |
| Diametru | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
