Referințe
Beta Tools:720 17
Rubix:d1191630
Producator:007200017
EAN:8014230028729

Detalii produs : 720 17 BETA - SOCKET BETA TOOLS 720 17
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 128 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Diametru | 17 mm |
| Lungime | 38 mm |
| Pătrat | 12.7 mm |
| Diametru (inch) | 0.669 '' |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 128 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
