Referințe
Milwaukee:4932478316
Rubix:d709794
Producator:4932478316
EAN:4058546345075


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4' vierkant '' |
|---|---|
| Diametru | 8 mm |
| Lungime | 25 mm |
Detalii produs : 4932480909 MILWAUKEE - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET MILWAUKEE 4932480909
FOUR FLAT™ sides on socket deter rolling. Wrench ready FOUR FLAT™ sides. Stamped sizes for easy visibility. Chrome Finish.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4' vierkant '' |
|---|---|
| Diametru | 8 mm |
| Lungime | 25 mm |
| Pătrat | 6.35 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere