Chei tubulare Facom NM.50LA
NM.ELA - 1" long 6-points metric-size impact sockets
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:NM.50LA
Rubix:d1338358
EAN:3148516569585



Detalii produs :
NM.ELA - 1" long 6-points metric-size impact sockets
- For safety, use the impact sockets with the supplied collets and pins.
- For safety, use the impact sockets with the supplied collets and pins.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1789 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 105x80x80 mm |
| greutate ambalate | 1651 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 54 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Pătrat | 50 mm |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere