Referințe
Beta Tools:728 40
Rubix:d1184830
Producator:007280040
EAN:8014230727592

Detalii produs : 728 40 BETA - SOCKET BETA TOOLS 728 40
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x85x65 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 554 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 40 mm |
| Lungime | 58 mm |
| Pătrat | 19.05 mm |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 602 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
