• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom S.15PB

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:S.15PB
    Rubix:d1336603
    Producator:142203
    EAN:3148515655159
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Chei tubulare Facom S.1'1/4LANS.8LA FACOM - SOCKET FACOM NS.8LAR.12HX FACOM - SOCKET FACOM R.12HXNM.77REN FACOM - SOCKET FACOM NM.77REN4932480009 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480009Chei tubulare Facom NKD.34LChei tubulare Facom R.7/32880147 ROEBUCK - 880147 3/8 INCH CHEIE TUBULARA BI-HEX 18MM ROEBUCKChei tubulare Facom S.32GRP729 55 BETA - SOCKET BETA TOOLS 729 55D 30 21 GEDORE - GEDORE 21MM 3/8DR SOCKET D 30 21S.12LA FACOM - SOCKET FACOM S.12LAChei tubulare Facom R.11LARFIDTX 30 E6 GEDORE - GEDORE (625035) TX30-E6A6710DM-10 BAHCO - BAHCO A6710DM-10 1/4DRV S/SKT 10MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut