Referințe
Beta Tools:728LS 22
Rubix:d1191025
Producator:007280522
EAN:8014230029788

Detalii produs : 728LS 22 BETA - SOCKET BETA TOOLS 728LS 22
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 549 g |
| Lungime | 100 mm |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 549 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
