Referințe
Facom:K.32SR
Rubix:d1332082
EAN:3148518686198



Detalii produs : K.32SR FACOM - SOCKET FACOM K.32SR
K.SR - Sockets 3/4" 12-sided metric ADF
- Special copper-beryllium alloy, explosion-proof and antimagnetic.
- Special copper-beryllium alloy, explosion-proof and antimagnetic.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 442 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 60x45x45 mm |
| greutate ambalate | 442 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 32 mm |
| Lungime | 60 mm |
| Finisare | cupru/beriliu |
| Greutate | 465 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere