Extensie pentru chei tubulare Beta Tools 729/22
Extensie pentru chei tubulare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:729/22
Rubix:d1183478
Producator:007290825
EAN:8014230030364

Detalii produs : 729/22 BETA - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET BETA TOOLS 729/22
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 420x70x65 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2100 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Lungime | 330 mm |
| Diametru | 54 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
