Referințe
Beta Tools:7525 XXXL
Rubix:d1182664
Producator:075250058
EAN:8014230650487



Detalii produs : 7525 XXXL BETA - WORKWEAR TROUSERS BETA TOOLS 7525 XXXL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 420x290x29 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 987 g |
| Culoare | marinei |
| Mărime | 3xl |
| Material de bază | bumbac |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 280 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
