Referințe
Beta Tools:7577N XXL
Rubix:d1181996
Producator:075770005
EAN:8014230693750



Detalii produs : 7577N XXL BETA - WORKWEAR VEST BETA TOOLS 7577N XXL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 570x360x28 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 436 g |
| Culoare | negru |
| Mărime | 2xl |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 160 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
