Referințe
Beta Tools:7685 XL
Rubix:d1180759
Producator:076850004
EAN:8014230752501



Detalii produs : 7685 XL BETA - WORKWEAR JACKET BETA TOOLS 7685 XL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 510x350x15 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 307 g |
| Culoare | portocale |
| Mărime | xl |
| Material de bază | nylon |
| Culoare secundară | negru |
| Gramaj | 80 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
