Referințe
Beta Tools:7861E XXXXL
Rubix:d1183976
Producator:078610907
EAN:8014230694474



Detalii produs : 7861E XXXXL BETA - SHORTS BETA TOOLS 7861E XXXXL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 400x360x11 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 546 g |
| Culoare | portocale |
| Mărime | 4xl |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | gri |
| Gramaj | 180 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
