Referințe
Beta Tools:7867E L
Rubix:d1190709
Producator:078670903
EAN:8014230694672



Detalii produs : 7867E L BETA - WORKWEAR VEST BETA TOOLS 7867E L
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 400x360x11 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 558 g |
| Culoare | gri |
| Mărime | l |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | portocale |
| Gramaj | 180 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
