Referințe
Beta Tools:7869E XXXL
Rubix:d1183027
Producator:078690906
EAN:8014230694931



Detalii produs : 7869E XXXL BETA - WORKWEAR JACKET BETA TOOLS 7869E XXXL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 400x360x13 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 763 g |
| Culoare | gri |
| Mărime | 3xl |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | portocale |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
