Referințe
Beta Tools:7901E XXXXL
Rubix:d1190759
Producator:079010907
EAN:8014230631752



Detalii produs : 7901E XXXXL BETA - SHORTS BETA TOOLS 7901E XXXXL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 380x295x23 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 674 g |
| Culoare | gri |
| Mărime | 4xl |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 260 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
