Referințe
Beta Tools:7907E M
Rubix:d1187853
Producator:079070902
EAN:8014230631943



Detalii produs : 7907E M BETA - WORKWEAR VEST BETA TOOLS 7907E M
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 380x295x23 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 600 g |
| Culoare | gri |
| Mărime | m |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 260 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
