Referințe
Beta Tools:7578G M
Rubix:d1184439
Producator:075780002
EAN:8014230693798



Detalii produs : 7578G M BETA - WORKWEAR VEST BETA TOOLS 7578G M
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 590x400x36 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 548 g |
| Culoare | gri |
| Mărime | m |
| Material de bază | nylon |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 500 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
