Referințe
Beta Tools:7907E XXXXL
Rubix:d1187448
Producator:079070907
EAN:8014230631998



Detalii produs : 7907E XXXXL BETA - WORKWEAR VEST BETA TOOLS 7907E XXXXL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 380x295x23 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 613 g |
| Culoare | gri |
| Mărime | 4xl |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 260 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
