Referințe
Beta Tools:7931P XXXL
Rubix:d1188108
Producator:079310106
EAN:8014230578293



Detalii produs : 7931P XXXL BETA - SHORTS BETA TOOLS 7931P XXXL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 380x295x23 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 415 g |
| Culoare | gri |
| Mărime | 3xl |
| Material de bază | bumbac |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 260 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
