Piuliță în formă de T Beta Tools 8008N M12
Piuliță în formă de T Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8008N M12
Rubix:d1190061
Producator:080080212
EAN:8014230183091
Detalii produs : 8008N M12 BETA - TENSIONERS BETA TOOLS 8008N M12
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 290x30x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 360 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

